トコトンやさしい人体のしくみの本
人の体は複雑で、すべてを理解するのは難しい。医療系に進む学生の中には高校で生物を選択しなかった人も多く、いきなり専門書を読むには基礎知識が不足している。本書では、人体の機能やしくみについて、高校で学ぶ生物の知識がない人にもわかるように、トコトンやさしく解説する。文章ではなるべく専門用語を使わないようにしている。
分類専門
判型A5
ページ数160
著者名倉橋 隆
初版年月2015年06月
内容量1冊
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07