よくわかる 山菜大図鑑
生息する場所別に約280種類の山菜を掲載!
新芽・葉・実・花など多数の美しいカラー写真から、山菜の名前が確実にわかります。
山や高原、平野、水辺や海辺から毒草に至るまで、身近な山菜の特徴と見分け方、食べ頃、山菜採りの注意点などのポイントも解説。大判で見て楽しく、使って便利。山菜採りに大活躍の一冊です。
◯時期や採取方法、利用部位など、詳細な情報を掲載。
◯山菜の下ごしらえの方法や、おすすめの調理法も紹介。
◯注意したい毒草カタログ付き。
- 判型
- B5
- ページ数
- 368
- 著者名
- 著: 今井國勝 今井万岐子
- 初版年月
- 2026年2月
- 内容量
- 1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ

















![自動車Ⅰ[基本/試験・検査・測定方法/二輪自動車] 日本規格協会 自動車Ⅰ[基本/試験・検査・測定方法/二輪自動車] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788128-260724-02.jpg)
![自動車Ⅱ[エンジン/シャシ・車体/電気自動車] 日本規格協会 自動車Ⅱ[エンジン/シャシ・車体/電気自動車] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788259-260724-02.jpg)

![試薬Ⅰ[K8001~K8549] 日本規格協会 試薬Ⅰ[K8001~K8549] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788006-260724-02.jpg)
![試薬Ⅱ[K8550~K9906] 日本規格協会 試薬Ⅱ[K8550~K9906] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788180-260724-02.jpg)

![金属分析Ⅰ[鉄鋼] 日本規格協会 金属分析Ⅰ[鉄鋼] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788198-260724-02.jpg)
![金属分析Ⅱ[非鉄] 日本規格協会 金属分析Ⅱ[非鉄] 日本規格協会](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82788146-260724-02.jpg)


