宇宙から運命を読み解く!多次元数秘占い
本書は、鑑定予約殺到中の大人気占い師・西きほこ氏が、これまで限られた人にしか伝えてこなかった”宇宙からのメッセージ”を読み解く多次元数秘占いを初めて体系的に公開した一冊です。
人生に違和感を抱えていたり、「自分は、本当は何者なのか」「なぜこんなに生きづらいのか」といった問いを抱えたりする人に、とくに深く響く内容になっています。
多次元数秘術占いは、一般的な数秘占いとは異なり、数字を単なる性格診断のツールとして扱うのではなく、”魂が宇宙から持ってきたエネルギーと使命を読み解く鍵”として用います。
誕生日から導き出される誕生数は、あなたという魂が持つ基本性質を明らかにし、運命数はこの地球で果たそうとしている役割を示します。また、誕生数と運命数を生かしきった先に見える”実現数”は、人生の最高到達点=魂の成熟した姿を教えてくれる重要なガイドです。
- 判型
- A5
- ページ数
- 256
- 著者名
- 西 きほこ
- 初版年月
- 2026年1月
- 内容量
- 1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ



























