新版 信頼性工学入門

新版 信頼性工学入門 - 日本規格協会

序論;
信頼性の発達経過;
信頼性の意味、手法と安全性の概念;
信頼性モデル;
寿命分布と故障率;
指数分布と統計的方法;
ワイブル分布と統計的方法;
FMEAとFTA;
信頼性設計;
故障解析;
信頼性試験;
デザインレビュー;
保全性管理

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門判型A5ページ数265著者名真壁肇初版年月2010年07月内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315045079784542503489
2,700
2,700
書籍
2,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする