日本規格協会
新版QC入門講座7 管理図の作り方と活用
過去のデータを基準に現状を統計的に判断し、異常管理をするツールとしての管理図を新JIS(Z9021など)の改訂に基づき解説。
管理図の作り方や活用方法について例題を交えてわかりやすく解説。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
156
著者名
中村達男
初版年月
1999年12月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31504516
9784542502574
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください