曜日別特売

グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ250 S

グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ250 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ250 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ250 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ250 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ250 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ250 S - オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 ZRSJ250 S - オークラ輸送機

スチール製でアジャストボトル付
ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です
高さ調整が可能

設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)250内容量1脚
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご覧ください。
※呼称幅はcm、機高はmmです。単位が異なりますのでご注意ください。
※但しコンベア本体の機長によって取りつかない場合があります。
※安全のため本品は床面にしっかりと固定してご使用ください。
※本体とは別に分割納品される場合があります。
※斜材をお求めの場合は斜材付仕様をご覧ください。
(脚高さ1001mm以上をお求めの際は斜材付となります)
※本体機長が770Lの場合は、本体に脚は取付できません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
脚高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31498724ZRSJ250-100S100±50
26,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498733ZRSJ250-150S150±50
26,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498749ZRSJ250-200S200±50
27,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498758ZRSJ250-250S250±50
28,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498767ZRSJ250-300S300±50
28,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498776ZRSJ250-350S350±50
29,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498785ZRSJ250-400S400±50
39,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498794ZRSJ250-500S500±50
41,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498803ZRSJ250-600S600±50
42,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498819ZRSJ250-700S700±50
44,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498828ZRSJ250-800S800±50
45,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498837ZRSJ250-900S900±50
50,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498846ZRSJ250-1000S1000±50
51,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498855ZRSJ250-1100S1100±50
53,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
31498864ZRSJ250-1200S1200±50
54,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする