曜日別特売

赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す )

赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す ) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す ) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す ) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す ) - GAONA(ガオナ)
(5件のレビュー)

キッチンシンク用の菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。

用途キッチン・台所材質スチレンゴム厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)79×5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-13内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31517974GA-PB058
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31517974
2024-08-19
用途: キッチン流し用
不動産業

3個セットでお買い得。
普通に問題なく使っています。

対象商品 : 31517974
2023-09-19
用途: 備え付けの物が紛失した場合。
株式会社ヒーローライフカンパニー建設業・工事業

まとめて発注出来、価格もお手頃なので、大変重宝しております。

対象商品 : 31517974
2023-07-22
用途: シンクの交換
アムール阿佐ヶ谷

シンクの排水孔のゴムが劣化してすぐに外れるので交換しました。新品はきっちりついてストレスも減りました。

対象商品 : 31517974
2021-03-15
用途: 管理物件の交換用
株式会社薄明不動産業

元々5mmのモノがついていたので同じ高さのものを探していました 退去毎に新品に変えるので価格も安く助かっています

対象商品 : 31517974
2020-02-18
用途: アパート管理 各お部屋のメンテナンス
すまいるホーム

入退去の管理に大変役立っております。菊割れゴムは、よく使用するので3つ入りは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする