曜日別特売
GA-PB058 赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す ) GAONA(ガオナ) 31517974

 

GA-PB058 赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す ) GAONA(ガオナ) 31517974
GA-PB058 赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す ) GAONA(ガオナ) 31517974
GA-PB058 赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す ) GAONA(ガオナ) 31517974
GA-PB058 赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す ) GAONA(ガオナ) 31517974

赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す )

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
31517974
品番
GA-PB058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

キッチンシンク用の菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。

用途
キッチン・台所
材質
スチレンゴム
厚さ(mm)
5
適合内径(Φmm)
79
寸法(Φ×高さH)(mm)
79×5
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5154-13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31517974
2024-08-19
用途: キッチン流し用
不動産業

3個セットでお買い得。
普通に問題なく使っています。

対象商品 : 31517974
2023-09-19
用途: 備え付けの物が紛失した場合。
株式会社ヒーローライフカンパニー 様(建設業・工事業)

まとめて発注出来、価格もお手頃なので、大変重宝しております。

対象商品 : 31517974
2023-07-22
用途: シンクの交換
アムール阿佐ヶ谷 様

シンクの排水孔のゴムが劣化してすぐに外れるので交換しました。新品はきっちりついてストレスも減りました。

対象商品 : 31517974
2021-03-15
用途: 管理物件の交換用
株式会社薄明 様(不動産業)

元々5mmのモノがついていたので同じ高さのものを探していました 退去毎に新品に変えるので価格も安く助かっています

対象商品 : 31517974
2020-02-18
用途: アパート管理 各お部屋のメンテナンス
すまいるホーム 様

入退去の管理に大変役立っております。菊割れゴムは、よく使用するので3つ入りは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする