ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転)

ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) - GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) - GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) - GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) - GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) - GAONA(ガオナ)ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1m
取付ネジサイズ G11/2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。

用途キッチン・台所ホース長さ(m)1材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G1-1/2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5154-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518123GA-PC001
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518123
2022-11-20
用途: 水産ダンベの排水
卸売・小売業

冷凍車に載せた水産PPダンベから排水の為に購入してみました。
冷凍車のサイズが微妙に違う為、PV管だと複数作らなくてはならない為、こちらで代用
概ね満足しています。
耐久性とソケット部分が浅いのが少し不安ではありますが、本来の使い方と違う為、駄目なら次の手を考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする