曜日別特売
GA-PC001 ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-PC001 ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518123
GA-PC001 ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518123
GA-PC001 ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518123
GA-PC001 ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518123
GA-PC001 ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518123
GA-PC001 ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ) 31518123

ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31518123
品番
GA-PC001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1m
取付ネジサイズ G11/2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。

用途
キッチン・台所
材質
塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径
G1-1/2
使用温度(℃)
1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)
30×34
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
1
ホース外径(Φmm)
34
アズワン品番
64-5154-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518123
2022-11-20
用途: 水産ダンベの排水
卸売・小売業

冷凍車に載せた水産PPダンベから排水の為に購入してみました。
冷凍車のサイズが微妙に違う為、PV管だと複数作らなくてはならない為、こちらで代用

概ね満足しています。
耐久性とソケット部分が浅いのが少し不安ではありますが、本来の使い方と違う為、駄目なら次の手を考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする