貼ってはがせる半透明テープ

貼ってはがせる半透明テープ - セキスイ貼ってはがせる半透明テープ - セキスイ
(2件のレビュー)

手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。
PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。
油性インクで文字を書くことができます。
糊残りせずきれいにはがせます。

伸度(%)25引張強度(N/10mm)40アズワン品番1-7313-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33240094N73CST4半透明50250.105PET・再生PET(縦糸)アクリル系2.2N/10mm
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33240094
2023-06-06
用途: 窓に使います
鉱業

現場の事務所の窓にお知らせなど貼るときに使っていますが、後もなくさっとはがれるので重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 33240094
2022-12-15
用途: 居室の床のカーペット張り替えのため引っ越しの様に机の荷物をいったん箱詰め作業する際に使用
その他業種

概ね良好だったが、一部貼った対象を破ってしまうものがあったため、使用方法は絞った方がよいと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする