曜日別特売

小型自動回転ステージ

小型自動回転ステージ - シグマ光機小型自動回転ステージ - シグマ光機小型自動回転ステージ - シグマ光機
(1件のレビュー)

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。

仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
質量(kg)
テーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31594965OSMS-40YAW19.60.3540
91,300
90,980
100,078(税込)
欠品中
返品不可
31594974OSMS-60YAW29.40.4560
96,800
95,980
105,578(税込)
当日出荷
31594983OSMS-60YAW-W29.4160
242,000
239,800
263,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31594974
2023-04-30
用途: 機械の制御
教育・研究機関

リミットスイッチの角度を見る部分がいくつかの場所にあるとよいのですが、安定して動作して使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする