曜日別特売

スープはるさめ ワンタン

スープはるさめ ワンタン - エースコック

女性を中心に支持を集める「スープはるさめ」の定番6品がさらにおいしく進化。
コクのあるスープと具材の追加・増量で食事としての満足感をアップ!
滑らかで、ちゅるんとした食感のはるさめです。
鶏ガラの旨みと、玉ねぎや生姜やにんにくなどの香味野菜の風味が溶け込んだスープに、ほんのりとしょうゆを利かせた中華スープです。
もちもち食感のワンタン、ふんわり卵、ねぎを入れて仕上げました。

使用の目安
お湯:220ml
アズワン品番
65-0369-83
原材料
春雨(でん粉、醸造酢)、かやく(ワンタン、卵、ねぎ)、スープ(食塩、ごま、粉末しょうゆ、チキン調味料、オニオンパウダー、たん白加水分解物、砂糖、香辛料、チキンパウダー、香味調味料)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、カラメル色素、香料、酸味料、カロチノイド色素、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む)
アレルギー
小麦、卵、乳成分、豚肉、鶏肉、大豆、ごま
栄養成分
1食(24g)当たり:エネルギー87kcal、たん白質1.3g、脂質1.7g、炭水化物16.6g、食塩相当量2.2g(春雨・かやく/スープ:0.8g/1.4g)
内容量
1パック(24g×6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518428-
936
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31518428-70365515-- スープはるさめ エースコック 70365515スープはるさめエースコック1ケース(22g×6個)
1,198
税込1,294
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする