- 使用の目安
- お湯:220ml
- アズワン品番
- 65-0369-83
- 原材料
- 春雨(でん粉、醸造酢)、かやく(ワンタン、卵、ねぎ)、スープ(食塩、ごま、粉末しょうゆ、チキン調味料、オニオンパウダー、たん白加水分解物、砂糖、香辛料、チキンパウダー、香味調味料)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、カラメル色素、香料、酸味料、カロチノイド色素、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ごまを含む)
- アレルギー
- 小麦、卵、乳成分、豚肉、鶏肉、大豆、ごま
- 栄養成分
- 1食(24g)当たり:エネルギー87kcal、たん白質1.3g、脂質1.7g、炭水化物16.6g、食塩相当量2.2g(春雨・かやく/スープ:0.8g/1.4g)