目地材用マスキングテープ No.7280 徳用

目地材用マスキングテープ No.7280 徳用 - ニトムズ
紙管内径(mm)30伸度(%)8テープ厚さ(mm)0.11耐熱温度(℃)10~60高速巻戻し力4.41(30m/min)引張強度(N/18mm)63.9巻戻し力(N/18mm)2内容量1箱(60パック)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31551705J81291518和紙ゴム系2.8N/18mm、2.65N/18mm
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
2026
0430日まで
31551714J81301818和紙ゴム系2.8N/18mm、2.65N/18mm
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
2026
0430日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする