有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 - 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 - 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 - 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 - 三菱電機
(1件のレビュー)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31557558W-20SBM1個本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)20cm用1.7
31,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557567W-25SBM1個本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)25cm用2.3
33,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
31557576W-30SBM1個本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)30cm用3.1
38,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
31557585W-35SBM1個本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)35cm用4.1
44,900
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31557594W-40SBM1個本体:ステンレス(SUS304)、防虫 網:ステンレス(SUS304)40cm用4.6
49,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
31557603W-50SBM1個本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)40・50cm用7.9
63,300
26,980
29,678(税込)
当日出荷
46899056W-60KSAM1台本体:ステンレス製(SUS304)、防虫網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 3×4.5(10メッシュ相当)60cm用10.4
83,100
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46899065W-70KSAM1台本体:ステンレス製(SUS304)、防虫網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 3×4.5(10メッシュ相当)70cm用21.7
194,400
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46899074W-80KSAM1台本体:ステンレス製(SUS304)、防虫網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 3×4.5(10メッシュ相当)80cm用27
218,700
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557619W-60SBM1個本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)60cm用10.4
55,900
取扱い終了
返品不可
31557628W-70SAM-A1個本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)70cm用21.7
111,600
取扱い終了
返品不可
31557637W-80SAM-A1個本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)80cm用27
125,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31557619W-60SBM46899056W-60KSAMW-60SBM 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 三菱電機 46899056有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備三菱電機1台
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31557628W-70SAM-A46899065W-70KSAMW-70SAM-A 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 三菱電機 46899065有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備三菱電機1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31557637W-80SAM-A46899074W-80KSAMW-80SAM-A 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 三菱電機 46899074有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備三菱電機1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31557576
2020-07-21
用途: 改修工事で換気扇取付時に設置した。
渡辺建設株式会社

四隅の取付穴が大きすぎる。もう少し小さく、か所を増やして穴開けしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする