三菱電機
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 排気形標準
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
種別
選択してください
25cm用
30cm用
35cm用
40cm用
45・50cm用
60cm用
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31557725
W-25SDB
25cm用
365
4.3
365
297
¥
85,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557734
W-30SDB
30cm用
415
5.4
415
342
¥
94,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557743
W-35SDB
35cm用
474
7.1
479
392
¥
103,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557759
W-40SDB
40cm用
500
7.9
505
442
¥
113,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557768
W-50SDB
45・50cm用
600
12.4
605
532
¥
135,600
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557777
W-60SDB
60cm用
690
16
695
602
¥
119,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください