曜日別特売

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) 鋼板製 防鳥網標準装備品 排気形標準

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) 鋼板製 防鳥網標準装備品 排気形標準 - 三菱電機有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) 鋼板製 防鳥網標準装備品 排気形標準 - 三菱電機
全8種類を絞り込む
種別
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
種別
質量(kg)
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31557926W-20TDBC1個本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)20cm用3.5マンセル7.65Y7.6/0.7
48,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557935W-25TDBC1個本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)25cm用4.7マンセル7.65Y7.6/0.7
52,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557944W-30TDBC1個本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)30cm用5.8マンセル7.65Y7.6/0.7
57,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557953W-35TDBC1個本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)35cm用7.6マンセル7.65Y7.6/0.7
63,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557969W-40TDBC1個本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)40cm用8.4マンセル7.65Y7.6/0.7
68,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31557978W-50TDBC1個本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)45・50cm用13.1マンセル7.65Y7.6/0.7
79,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46899126W-60KTDAC1台本体:鋼板性(SGC)、防鳥網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 10×2160cm用17.3マンセル7.65Y7.6/0.7(下塗:エポキシ/上塗:ウレタン)
103,700
43,980
48,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
31557987W-60TDBC1個本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)60cm用17.3マンセル7.65Y7.6/0.7
71,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31557987W-60TDBC46899126W-60KTDACW-60TDBC 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) 鋼板製 防鳥網標準装備品 排気形標準 三菱電機 46899126有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) 鋼板製 防鳥網標準装備品 排気形標準三菱電機1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする