曜日別特売

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準 - 三菱電機
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31558276QW-20SCM20cm用3152.4404312
35,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558285QW-25SCM25cm用3653471347
38,200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
31558294QW-30SCM30cm用4153.8539392
43,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558303QW-35SCM35cm用4745.1623471
50,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558319QW-40SCM40cm用5005.8662521
56,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558328QW-50SCM45・50cm用60010.3798611
71,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558337QW-60SCM60cm用69013.2919681
83,700
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする