有圧換気扇システム部材 フィルターユニット・防虫網ユニット用 意匠パネル(鋼板製)

有圧換気扇システム部材 フィルターユニット・防虫網ユニット用 意匠パネル(鋼板製) - 三菱電機
材質鋼板製(SGC)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31558976FU-20PD20cm用3201.1320150
18,200
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558985FU-25PD25cm用3701.3370150
19,000
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558994FU-30PD30cm用4201.6420150
20,100
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
31559003FU-35PD35cm用4741.9474150
21,600
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
31559019FU-40PD40cm用5052.1505160
23,400
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする