曜日別特売

サテンリボン 19mm

サテンリボン 19mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 19mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 19mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 19mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 19mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 19mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 19mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 19mm - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。

幅(mm)19仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)20内容量1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
全19種類を絞り込む
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315613991901RRE
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315614081903RROSEPINK
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315614171905RBABYPINK
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315614261907RLAVENER
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315614351910RVIOLET
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315614441921RLIGTGREEN
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
315614531922RIVORY
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315614691925RBROWN
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315614781928RPLUM
オープン
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
315614871930RNAVYBLUE
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315614961931RLIGTBLUE
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315615051933RSKYBLUE
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315615141936RMUSCAT
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315615231939RARKGREEN
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315615391940RYELLOW
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315615481941RORANGE
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315615571945RGOL
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315615661950RWITE
オープン
529
582(税込)
当日出荷
315615751990RBLACK
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31561399
2022-03-23
用途: 趣味
その他業種

しっかりしたサテン生地です。手触りもいいです。
ありがとうございます。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする