ペーパーラフィア

ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)ペーパーラフィア - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

ナチュラルな少し幅のある紙素材のリボンです。何本か合わせて使うのがオススメ!

幅(mm)5材質1巻長さ(m)50内容量1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
全19種類を絞り込む
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31562853PR-BR
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31562869PR-DB濃紺
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31562878PR-EMエメラルド
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31562887PR-GR
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31562896PR-KFクラフト
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31562914PR-LPライトパープル
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31562923PR-MBR茶ミックス
オープン
599
659(税込)
当日出荷
31562939PR-MDB濃紺ミックス
オープン
599
659(税込)
当日出荷
31562948PR-MLG薄緑ミックス
オープン
599
659(税込)
当日出荷
31562957PR-MPIピンクミックス
オープン
599
659(税込)
当日出荷
31562966PR-MYE黄ミックス
オープン
599
659(税込)
当日出荷
31562975PR-ORオレンジ
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31562984PR-OVオリーブ
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31562993PR-PIピンク
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31563009PR-RE
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31563018PR-RGレンガ
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31563027PR-WHホワイト
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31563036PR-YE
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31562905PR-LBライトブルー
690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31562853
2023-05-30
用途: ラッピング、ブーケ作り
卸売・小売業

色がくっきりとしていて2色使いの締め色としてラッピングにメリハリがつく。厚みも程よくまとまりやすいためラフィアよりも仕上がりが美しい。

対象商品 : 31562939
2021-10-16
用途: 商品ラッピングに
卸売・小売業

思ったよりペラペラでしたが許容範囲です
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする