プレーンホワイトワイヤータイ

プレーンホワイトワイヤータイ - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。

仕様ワイヤー入(両端)材質長さ(m)0.15寸法(幅W×長さL)(mm)7×150厚さ(g/m2)38内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31563718PYT-WH
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31563718
2020-05-29
用途: マスクのノーズワイヤー
卸売・小売業

手作りマスクのノーズワイヤー用で購入しましたが、洗うとワイヤーがよれてしまうのであまり向かないと思いました。本来の目的として梱包用で使うのには長さも長くて使いやすいと思います。

2020-04-23
用途: マスク作成時の鼻芯に使用

長さがちょうど良い。芯が両端にありやわらかさも程よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする