曜日別特売

ジュート柄OPPギフトバッグ

ジュート柄OPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)ジュート柄OPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)

ジュート柄が背面に印刷されているお洒落なOPPギフトバッグです。前面にデザインが入っていない為、中に入れる商品のカオを見せることができます。

材質OPP〔透明〕仕様片面デザイン厚さ(mm)0.03内容量1袋(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31563937JUT-OP2195290195×290
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
残り3点です
31563946JUT-OP3150230150×230
オープン
859
945(税込)
当日出荷
残り2点です
31563955JUT-OP4120180120×180
オープン
719
791(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする