不織布ギフトバッグ

不織布ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)不織布ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)不織布ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

不織布と茶色のポリエチレンを縫い合わせた、丈夫で透けにくい袋です。不織布にありがちな透け感がなく、ギフト感をアップしてくれます。ハンドメイドの温かさがあり、シンプルで丁寧な印象で汎用性があります。

クリーム材質不織布、ポリエチレン(ハード)厚さ(mm)0.03+70g/m2内容量1袋(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31564244HMF-BLBL510×76561-7272-25
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
31564253HMF-BMBM380×57061-7272-24
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
31564269HMF-BSBS250×38061-7272-23
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31564253
2021-10-02
用途: 商品を包むとき
卸売・小売業

厚めで中が見えず、茶色(明るめで、オレンジがかっています)の紙袋が内側に入っています。ギフト用、商品を入れるために購入しました。とてもいい買い物だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする