WRAPFLEXショート不織布ロール

WRAPFLEXショート不織布ロール - HEADS(ヘッズ)WRAPFLEXショート不織布ロール - HEADS(ヘッズ)WRAPFLEXショート不織布ロール - HEADS(ヘッズ)WRAPFLEXショート不織布ロール - HEADS(ヘッズ)WRAPFLEXショート不織布ロール - HEADS(ヘッズ)WRAPFLEXショート不織布ロール - HEADS(ヘッズ)WRAPFLEXショート不織布ロール - HEADS(ヘッズ)WRAPFLEXショート不織布ロール - HEADS(ヘッズ)
(3件のレビュー)

ラッピングに使いやすい色合いを10色ご用意しました。大きな商品も包める幅65cmと、使い勝手の良い幅30cmの不織布ロールがございます。適度な厚みでハリがあり、肌触りの良い不織布です。ブーケなどにオススメです。

1巻長さ(m)20幅(mm)300材質不織布厚さ(g/m2)32内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31564953WF-SR1レッド
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
31564978WF-SR2ピンク
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
31564987WF-SR3パウダーピンク
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
31564996WF-SR4オレンジ
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
31565005WF-SR5クリーム
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
31565014WF-SR6クラフト
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
31565023WF-SR7ブラウン
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
31565039WF-SR8モスグリーン
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
31565048WF-SR9モーブ
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
31564969WF-SR10ミント
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31564978
2023-03-16
用途: ラッピング
kinnohane卸売・小売業

品物のラッピングに使用しています。以前は薄いピンクの方を頼んだのですが、一枚で見るとかなり白っぽくなるので、今回こちらの色(ピンク)にしました。張りがあって良いと思います

2が参考にしています
対象商品 : 31564953
2019-08-28
用途: 出荷品の仮包み

ホームセンターで売ってる不織布より薄くて目が細かく固めで和紙に近い感触です。色が鮮やかなので倉庫内で目視確認しやすくなり、助かっています。

対象商品 : 31565014
2019-11-15
用途: 商品のラッピング
卸売・小売業

カラーが画像で見た感じより黄色味が強く、黄土色のような色で、もう少し茶色ぽさがあると思っていたので少し残念でしたが、素材はしっかりしていて質の良さを感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする