ノックス
フォームノックスPRO
トンネルのクラウン部周辺のしま模様を目立たなくしました。従来の油性剥離剤より気泡の発生を少なくしました。型枠面への密着性が優れています。
用途
鋼製、ステンレス、樹脂コート、セラミック
塗布面積(m
2
)
(1L当たり)8~12
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用中の容器は水、ホコリが入らないよう蓋をしっかり閉めてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31635583
-
1缶(18L)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31635599
-
1缶(200L)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません