ノックスコートーK

ノックスコートーK - ノックス

耐アルカリ性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
剥離剤を使用しないので海を汚染しません。
鋼製型枠の錆の発生を防ぎます。
剥離剤無しで3~5回のコンクリート打設ができます。
使用により塗膜が劣化してきたら簡単に除去できます。

用途ケーソン・護岸工事用鋼製型枠の剥離剤主な用途コンクリート塗布面積(m2)(1kg当たり)約7~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(16kg)
注意
※雨天の場合あるいは、平均気温が5℃以下の場合は塗布しないでください
※直射日光をさけ通気の良い所、火気のない所で塗布してください
※使用中の容器は密閉し一度封を開いた缶は早めに使用してください
※使用量に合わせて小出しし、それに見合う剥離強化剤を加えてください
※コート強化剤は使用直前に加えてください
※コート強化剤の加わった液は3~4日で内部硬化して使用不可となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31635967-
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする