リューター(日本精密機械工作)
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ
適合材
金型・金属・貴金属・非金属など
外径(Φmm)
20
材質
人工セーム皮(重ね合わせ)
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
2.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
内容量
1袋(5個)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※マンドレールをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31585217
F8431
¥3,010
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください