曜日別特売

USBハブ USB3.1(Gen1) バスパワー 4ポート (タイプC×2ポート USB×2ポート) ケーブル一体型

USBハブ USB3.1(Gen1) バスパワー 4ポート (タイプC×2ポート USB×2ポート) ケーブル一体型 - エレコム

充電しながら、最高転送速度5Gbpsで高速データ転送。 USB Aポート2つとUSB Type-Cポート2つを搭載し、様々なUSB機器を使用できるUSB Power Delivery対応のUSBハブ。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート仕様【USBケーブル方式】USB3.1 Gen1質量(g)約39.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×42.0×14.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB 3.1Gen1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー/セルフパワー共用ケーブル長(cm)【USB】約10.5(コネクターを除く)データ転送速度USB3.1 Gen1スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)供給電流(A)USB3.1Gen1接続時/セルフパワー時:USB Power Deliveryポート以外の3ポート合計1.6以内/バスパワー時:パソコンの給電力に準ずる内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31589584U3HC-A423P5WHホワイト
10,300
取扱い終了
代替品有
31589575U3HC-A423P5BKブラック
10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31589584U3HC-A423P5WH58763568U3HC-H041PBKU3HC-A423P5WH USB Type-C ハブ 4ポート 高速 PD 100W 【 MacBook iPad Windows 等対応 】 薄型 C×2 A×2 エレコム 58763568USB Type-C ハブ 4ポート 高速 PD 100W 【 MacBook iPad Windows 等対応 】 薄型 C×2 A×2エレコム1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
1が参考にしています
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする