曜日別特売

ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 卓上 5V/4A 2台同時 ACアダプタ付 置くだけ充電

ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 卓上 5V/4A 2台同時 ACアダプタ付 置くだけ充電 - エレコム

スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで、2台同時に充電できるQi規格対応ワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。
※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの正規会員企業です。
専用のACアダプタが付属し、購入後すぐに使用可能です。
スマホ2台それぞれを5Wで充電可能です。
※充電対応機種は対応表をご確認ください。
天面に滑り止めリングを配置し、スマホ本体へのキズやバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
ケースをつけたまま充電することも可能です。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。

用途
置くだけで充電ができる充電器です。
ワイヤレス充電対応のスマホやiPhoneであれば、差し込む手間もなくお手軽に充電が可能です。
出力(W)
最大5+5
付属品
AC充電器(5V/4A)
ブラック
質量(g)
約144
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
Qi
適合規格
Qi(チー)
対応機種
5WのQi規格ワイヤレス充電に対応した機器
入力
最大5V/4A
幅W×厚さ×高さH(mm)
200×91×16
LED色
通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅
保証期間
1年
入力端子
丸ピン(サイズ:5mm)
内容量
1個
注意
※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31589618W-QA05BK
9,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする