曜日別特売

カラスよけ ガードネット

カラスよけ ガードネット - 日本マタイカラスよけ ガードネット - 日本マタイカラスよけ ガードネット - 日本マタイ

景観に配慮した、「ブラウン色のカラスよけネット」が新発売。サイズはコンパクトな1.5X1.5mと巾着型(目安100L)の2サイズです。ご家庭や事務所等の戸別収集用サイズのカラスよけカバーネットです。周囲はおもりロープ入りなので風にも安心です。(巾着型は裾部分になります)巾着型は円錐形の被せネット(上部巾着絞りタイプ)です。

用途戸別住宅や事務所・倉庫前のゴミカバーに。カラスの被害からゴミ袋を守る飛散防止ネットに。目合い(mm)4角目材質ポリエチレンマロンブラウン仕様周囲おもりロープ入寸法(mm)約1.5X1.5内容量1枚
注意
ネット取り付けによりカラスの被害防止を保証するものではありません。用途以外でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目合い(mm)
寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31598264CROW-NET-1515 BRN4角目約1.5X1.5ポリエチレンマロンブラウン
オープン
2,514
2,765(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする