曜日別特売

湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール

湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール - 太平洋マテリアル

太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。
ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。

用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填危険物の類別非危険物内容量1袋(20kg)
注意
※気温が5℃以下の場合は、施工を中止するか適当な採暖措置を行ってください。
※厚みを1度につける場合、施工後落下する恐れがあります。厚みをつける場合、薄塗りをし、乾燥後、再度厚みをつけるようにしてください。
※雨水により剥離する恐れがありますので、外部には使用しないでください。
※施工後、約1週間程度、衝撃・振動等は与えないようにしてください。
※作業に際し、目、皮膚等への接触を避けるため、適切な保護具(手袋、安全靴、保護眼鏡、防塵マスク等)を着用してください。
※セメントがベースになっておりますので、製造後6ヶ月以内にご使用ください。
※材料は湿気のない場所に水がかからないよう保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31598709-
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする