EARTH MAN
ダイヤモンドカッター4枚入
外径(Φmm)
(リム・セグメント)105
穴径(Φmm)
(リム・セグメント)20/付属リング:15
刃厚(mm)
(リム)2.1、(セグメント)1.8
セット内容
Φ15mmリング
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(リム・セグメント)14500
内容量
1パック(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18441229
リム×2枚+セグメント×2枚
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください