曜日別特売
モノタロウ

再生樹脂パレット

再生樹脂パレット - モノタロウ再生樹脂パレット - モノタロウ再生樹脂パレット - モノタロウ
(28件のレビュー)

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。
洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。

用途
カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
質量(kg)
18
タイプ
普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)
1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
内容量
1枚
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※20枚以上の場合、分納となります。
※再生樹脂を使用しているため、ロットによって色味が違う可能性があります。
※積載荷重(kg)は、平積均等荷重でのデータになりますので、点荷重や偏荷重に対しては、この限りではありませんので、出来るだけ均一な荷重で表示荷重範囲内でご使用ください。
※重量については±1.5kgの誤差があります。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※納入場所、ご購入枚数によっては、チャーター便となる可能性があります。
※チャーター便の場合は、都度個別連絡いたします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31600608RE1111容器包装リサイクル材1100×1100×140
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-03
用途: 荷物の運搬、保管に
製造業

安価な軽量パレットは直ぐに壊れてしまい処分をするのにも大変なので、頑丈でリーズナブルなこちらの商品を購入しました。
重さはありますが、リフトで荷役を行うので問題ありません。

2026-02-19
用途: ドラムの商品やタンクの設置場所に使用

重たいドラムやタンクを置く場合に、普通の網網のパレットでは踏みつぶすことが多かったので、頑丈なパレットが欲しくて購入した。手で移動させるには非常に重たいのだが、それ以外が丈夫で使い勝手がいい。何枚も購入している。

1人が参考にしています
対象商品 : 31600608
2025-12-11
用途: 柑橘の貯蔵用
農・林・水産業

以前もこちらで購入したのですが倉庫内で使用するにはとても良かったので追加購入しました。発送から到着までが早くて助かりました。数年前に購入した同じパレットも問題なく使用できております。

2025-02-17
用途: 一時的な資材置き場や薪置き場として活用してます
農・林・水産業

個人宅で複数台購入しました。
値段もお得で、私の使用目的を十分満たしております。地面から浮かせて物を置けるのは屋外で重宝しています。
長く使えそうですが、10年以上使って廃棄する場合はちょっと考え物ですね。
紫外線の影響とかも長期間使わないとわかりません。
フォークリフトを利用した業務用としての使用感はわかりません。

対象商品 : 31600608
2024-12-15
用途: 製品の保管および出荷

安くて丈夫そうです。色はWEBのものと少し違って、カーキ色に近いです。

2024-12-02
用途: 運搬
株式会社KAWASOMEファーム 様(農・林・水産業)

コスパはいいと思います。
割と頑丈ですので、農家の方オススメです。

対象商品 : 31600608
2023-06-20
用途: 加工した部品の一時仮置き、積込運搬用パレット

木製パレットを以前まで使用していたが、今回は再生樹脂パレット購入してみた。値段の割に広く使えて便利で丈夫であった。クーポンを使用して、安く購入出来て良かった。

対象商品 : 31600608
2022-12-17
用途: 薪置き場として使用しています。
農・林・水産業

過去にも4枚購入して薪置き場にしていました。薪を地面に直置きするより、雪や雨そして台風などの自然災害にもブルーシートのカバーをつけて対策すると万全でした。本来の使用方法とは異なりますが薪の重さ(約3トン)にも耐えており、
購入してよかったと思います。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13
質問:
色がブラックとなっていますが、濃い緑色のものが届きました。色違いでしょうか。
回答:
製品の色に関しては、再生樹脂を使用しているため、ロットによって色味が黒色とは異なる可能性がございます。
対象商品:
31600608
2人が参考にしています
2020-10-29
質問:
耐久性、耐荷重はどのくらいでしょうか。
回答:
積載荷重は1000kgになります。
積載荷重は、平積均等荷重でのデータになりますので、点荷重や偏荷重に対しては、この限りではありませんので、出来るだけ均一な荷重で表示荷重範囲内でご使用ください。
対象商品:
31600608
2020-10-29
質問:
樹脂パレットとありますが、材質を教えてください。
回答:
材質は容器包装リサイクル材となります。
対象商品:
31600608
2020-10-29

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする