モノタロウ

再生樹脂パレット 長方形タイプ

再生樹脂パレット 長方形タイプ - モノタロウ再生樹脂パレット 長方形タイプ - モノタロウ再生樹脂パレット 長方形タイプ - モノタロウ
(2件のレビュー)

樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。
洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。

用途
カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
質量(kg)19.5タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)内容量1枚
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※20枚以上の場合、分納となります。
※再生樹脂を使用しているため、ロットによって色味が違う可能性があります。
※積載荷重(kg)は、平積均等荷重でのデータになりますので、点荷重や偏荷重に対しては、この限りではありませんので、出来るだけ均一な荷重で表示荷重範囲内でご使用ください。
※重量については±1.5kgの誤差があります。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※納入場所、ご購入枚数によっては、チャーター便となる可能性があります。
※チャーター便の場合は、都度個別連絡いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31600617RE1210容器包装リサイクル材1200×1000×150ブラック
6,198
6,818(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31600617
2019-10-19
用途: お米の置場
トータルサービス878株式会社卸売・小売業

フレコンの米置き場に使用したく注文しましたが、積み上げにも使え満足してます。次の機会にはもう少し大きめのサイズで両面使用にしたいと思ってます。

対象商品 : 31600617
2019-10-12
用途: 台として使用
建設業・工事業

当社としてはフォークリフトに使用するのではないのだが、タフで丈夫そうな材質で良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
1が参考にしています
2023-01-13
質問:
両面使用可能な商品でしょうか。
回答:
片面使用の商品です。
1が参考にしています
2022-04-04
質問:
要荷崩れ防止対策とはどのようなものでしょうか。
回答:
要荷崩れ防止対策とは、特に撓みが発生しやすいパレットに対して、 荷役作業時にストレッチフィルムやPPバンド等を使用して 荷崩れ(荷割れ)を防止する必要がございます。
2022-04-04

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする