曜日別特売
モノタロウ

片面チップ 溶接スライドハンマー用

片面チップ 溶接スライドハンマー用 - モノタロウ片面チップ 溶接スライドハンマー用 - モノタロウ
(3件のレビュー)

モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。

用途注文コード:10558215用材質(チップ)S45C全長(mm)84.2太さ(Φmm)10危険物の類別非危険物内容量1組(3個)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31873669-
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-12
用途: 鈑金
FUJIworks

安くて助かる。自分的には使い込んで先が丸くなってきたあたりが鉄板が自然に出てきて使いやすい。

2023-01-25
用途: つきが悪い
FUJIworks

つきが悪いすぎるよ。。素材を改善して欲しいなーーー

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 31873669
2019-07-15
用途: 車板金、塗装作業時
農・林・水産業

注文から、到着、コストパフォーマンスも満足しています。使用に関しても問題はなくとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする