曜日別特売

マウス 有線 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM

マウス 有線 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM - エレコムマウス 有線 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM - エレコムマウス 有線 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM - エレコム
(2件のレビュー)

挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながらWeb閲覧に便利な”進む・戻る”ボタンを搭載し、快適な操作性を実現した5ボタンBlueLED有線マウス。

コネクタ形状USB(A)オス付属品ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)約74.5定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5分解能1600カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0LED色ブルーホイール数1個読取方式光学センサー方式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インターフェイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31600933M-Y9UBBKブラック-
2,495
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31600967M-Y9UBWHホワイト-
2,495
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
31600949M-Y9UBBUブルーUSB
2,310
取扱い終了
代替品有
31600958M-Y9UBRDレッドUSB
2,310
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31600949M-Y9UBBU31600933M-Y9UBBKM-Y9UBBU マウス 有線 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM エレコム 31600933マウス 有線 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIMエレコム1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31600958M-Y9UBRD31600933M-Y9UBBKM-Y9UBRD マウス 有線 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM エレコム 31600933マウス 有線 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIMエレコム1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31600949
2024-03-08
用途: 入力作業
製造業

エレコムのマウスはサイトより「マウスアシスタント5」をダウンロードすることで各ボタンのカスタマイズができます
当社ではmicrosoft Accessの前レコードの値をコピーするショートカット「Ctrl+7」を登録して便利に使用しています

対象商品 : 31600949
2023-03-19
用途: メール・インターネット・資料作成

1クリック・Wクリックは問題ないが、カーソルへの動作に違和感(微妙に動いてしまう)を感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする