PROXXON(プロクソン)
ドリルスタンド
フライスマシン用ドリルスタンド
用途
フライスマシン用ドリルスタンド
仕様
1メモリ0.1mm/1回転2mm
付属品
L型レンチ
高さ(mm)
500
テーブル寸法(mm)
200×200
スライド寸法(mm)
65
取付径(Φmm)
43(モーター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31605404
27005
¥41,800
¥
28,980
¥31,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください