曜日別特売
27005 ドリルスタンド PROXXON(プロクソン) 31605404

27005 ドリルスタンド PROXXON(プロクソン) 31605404
27005 ドリルスタンド PROXXON(プロクソン) 31605404

ドリルスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
31605404
品番
27005
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フライスマシン用ドリルスタンド

用途
フライスマシン用ドリルスタンド
付属品
L型レンチ
仕様
1メモリ0.1mm/1回転2mm
高さ(mm)
500
テーブル寸法(mm)
200×200
スライド寸法(mm)
65
取付径(Φmm)
43(モーター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする