XZN(スプライン)+ダブルヘックスセット 1/2
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
- セット内容
- ダブルヘックス(12角)ソケット(1/2" 12.7mm) 9/10/12/18/19/21mm
XZN(トリプルスクエア)ビットソケット(1/2" 12.7mm) SP(スプライン)6/8/10/12/14
XZN(トリプルスクエア)ビットソケット ロング(1/2" 12.7mm) SP(スプライン)6/8/9/10/12/14
専用スチールケース 330(W)×145(D)×44(H) mm
- 用途
- ボルト・ナット回し
- 材質
- クロムバナジウム鋼
- 質量(kg)
- 2.3
- 差込角(mm)
- 12.7
- 規格
- DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
- 差込角(inch)
- 1/4
- 表面仕上げ
- 下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
- 内容量
- 1セット
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31605727 | 82296 | 31605666 | 82102 | ![]() | 24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 | PROXXON(プロクソン) | 1セット | ¥6,998 税込¥7,698 | 注文コードが変更変更になりました。 |






















