PROXXON(プロクソン)
XZN(スプライン)+ダブルヘックスセット 1/2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31605727
品番
82296
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
セット内容
ダブルヘックス(12角)ソケット(1/2" 12.7mm) 9/10/12/18/19/21mm
XZN(トリプルスクエア)ビットソケット(1/2" 12.7mm) SP(スプライン)6/8/10/12/14
XZN(トリプルスクエア)ビットソケット ロング(1/2" 12.7mm) SP(スプライン)6/8/9/10/12/14
専用スチールケース 330(W)×145(D)×44(H) mm
用途
ボルト・ナット回し
材質
クロムバナジウム鋼
質量(kg)
2.3
差込角(mm)
12.7
規格
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
差込角(inch)
1/4
表面仕上げ
下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31605727
82296
31605666
82102
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4
PROXXON(プロクソン)
1セット
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更変更になりました。