BASF(ビーエーエスエフ)
ストロビードライフロアブル
用途
殺菌剤として
性状
褐色水和性細粒及び微粒
毒劇区分
普通物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
有効成分
農林水産省登録第(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31606716
-
1袋(500g)
クレソキシムメチル(PRTR・1種)50.0%
22015
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31607267
-
1袋(250g)
クレソキシムメチル50.0%
22017
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください