BASF(ビーエーエスエフ)
ナリアWDG
有効期限(年)
5年
有効成分
ピラクロストロビン6.8%、ボスカリド13.6%
性状
褐色水和性細粒及び微粒
農林水産省登録第(号)
21795
毒劇区分
普通物
内容量
1袋(250g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31606725
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください