アグロカネショウ
フルーツセイバーフロアブル
幅広い病害防除スペクトラム、優れた予防効果を有します。
既存剤耐性菌にも有効です。
多くの作物で収穫前日まで使用可能です。
汚れの少ないフロアブル製剤です。
成分
水、界面活性剤等 85.0%
有効期限(年)
3年
有効成分
ペンチオピラド[(RS)-N-[2-(1,3ジメチルブチル)-3-チエニル]-1-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド] 15.0%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
23133
毒劇区分
普通物
内容量
1本(334mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31606813
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください