アリスタライフサイエンス
トクチオン水和剤
コナカイガラムシ類をはじめ各種害虫に優れた効果を示します。
効果の発現はやや遅効的ですが、長期間効果が持続します。
受粉促進に大切なミツバチに影響の少ない薬剤です。
ボルドー液との直前混用ができます。
成分
ドデシル硫酸ナトリウム(PRTR・1種)1.7%
有効期限(年)
3年
有効成分
プロチオホス(PRTR・1種)32.0%
性状
類白色水和性粉末 63μm以下
農林水産省登録第(号)
15665
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤
内容量
1袋(625g)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
※散布液調製後はそのまま放置せずできるだけ速やかに散布すること。
※ボルドー液および石灰硫黄合剤との混用は可能であるが混合後速やかに散布すること。
※本剤の作用はやや遅効性であるので害虫の発生をみたら早めに散布すること。
※なしに使用する場合若葉の時期(5月頃)の散布では葉に軽い薬害を生じることがあるがその後の生育に対する影響は認められていない。ただしこの時期の使用に際しては所定濃度を厳守し乳剤類との混用はなるべくさけること。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
※ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
(1) ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
(2) 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけること。
(3) 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
※粉末は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
※水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
※密封して乾燥した冷暗所に貯蔵すること。
※治療法…本剤の解毒剤としては動物実験で硫酸アトロピン製剤が有効であると報告されている。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31606838
-
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください