ニチノー緑化
特製スケルシン95
使用方法
散布
有効成分
マシン油・・・95.0%、肌化剤等・・・5.0%
性状
淡黄色澄明可肌化油状液体
農林水産省登録第(号)
19159
毒劇区分
普通物
内容量
1本(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31606935
-
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください