コルト顆粒水和剤

コルト顆粒水和剤 - 日本農薬コルト顆粒水和剤 - 日本農薬コルト顆粒水和剤 - 日本農薬
(3件のレビュー)

新しいタイプの殺虫剤。
アブラムシ・コナジラミ・カイガラムシ・アザミウマ防除に効果的。
天敵に優しい。

剤形水和剤有効成分ピリフルキナゾン20%農林水産省登録第(号)22797毒劇区分普通物
注意
※石灰硫黄合剤、ボルドー液等のアルカリ性の強い薬剤との混用は避けてください。
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31606953-1袋(100g)
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
41777619-1個(250g)
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
41777628-1個(500g)
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31606953
2021-10-10
用途: 早い
その他業種

到着が早いので、急いでいるときは、助かります。
まだ、使用していませんが期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 31606953
2020-09-29
用途: 害虫駆除
金融・保険業

ビニールハウス内トマトのコナジラミ駆除に使用しました、とても良く効きました。

1が参考にしています
対象商品 : 31606953
2020-04-24
用途: 金額調整でこうにゅう。
加治 清サービス業

梅の木にカイガラムシがビッシリついて木の勢いが悪くなりさがしていてみつけました、5月頃成虫になって活動する頃に散布しないと効果がないのでまだ使っていません。使ってからまたかきこみします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする