アリエッティC水和剤

アリエッティC水和剤 - バイエルクロップサイエンス
(3件のレビュー)

藻菌類やアルタナリア属菌などに有効なホセチルと、抗菌スペクトラムの広いキャプタンとの混合製剤です。
病原菌の胞子の発芽および形成を阻害するとともに、植物体内に浸透移行し、植物自体が持つ自己防衛機能を高め、病原菌の侵入を防ぎます。
植物の生育の盛んな時期に使用すると高い効果を発揮します。予防効果に優れ、基幹防除薬剤として最適です。
ホセチルの特異な作用性のため、耐性菌出現の可能性はほとんどありません。

有効成分
1種ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのもの及びその混合物に限る)…1.3%
キャプタン…40.0%、ホセチル…40.0%
有効期限(年)3性状類白色水和性粉末45μm以下農林水産省登録第(号)15471毒劇区分普通物内容量1袋(500g)
注意
※散布液調製後はできるだけ速やかに散布して下さい。
※本剤使用の際は展着剤を加用すると効果的です。
※石灰硫黄合剤、ボルドー液、無機銅剤、葉面散布肥料との混用はさけて下さい。
※なしに使用する場合、開花初めから落花20日頃までの散布は新葉に薬害を生じるおそれがありますのでさけて下さい。
※ぶどうに使用する場合、幼果期から果実肥大期には薬害を生じやすいので、高濃度散布や重複散布、他剤との混用および展着剤の加用はさけて下さい。
※きゅうりに使用する場合は、無機銅剤との近接散布は薬害を生じるおそれがありますのでさけて下さい。
※おうとうに使用する場合には、薬害を生じるおそれがありますので、5月下旬以降の散布には固着性の強い展着剤は加用しないで下さい。
※蚕に対して影響がありますので、周辺の桑葉にはかからないようにして下さい。
※フロアブル剤と混用する場合、必ずフロアブル剤を最初に所定濃度に希釈してから本剤を加えて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31607023-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: ぶどうの防除
農・林・水産業

手元の在庫が不足しており、急遽注文しました。
タイミングが間に合い、助かりました。
効果は十分に感じることができました。

対象商品 : 31607023
2023-07-21
用途: 果樹の消毒
その他業種

梨・葡萄等の果樹に使っています。
安心・安全で今後も使用していきます

対象商品 : 31607023
2019-06-19
用途: パイン栽培用の新芽腐れ病消毒薬として購入。メーカーにと合わせると同じ名前の用途違いであると判明。
NPO法人エンジョイあまくさサービス業

用途につてはもう少し詳しく記載してください。
同じ名前の薬剤だと間違ってしまいます。ただ、一文字違ってみんなダメになってしまう可能性あり。
使用前にメーカーに問い合わせて違いが発覚して事が大きくならなくて良かったです。それから、返品を受け付けてくれてありがとう。
購入者側も初めて使う薬剤には十分気を付けましょう。反省です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする