曜日別特売

ベトファイター顆粒水和剤

ベトファイター顆粒水和剤 - 日本曹達(日本ソーダ)
(5件のレビュー)

持続的にべと病・疫病の発病を抑制できます。
すでにべと病・疫病菌が植物体内に侵入した直後の状態(病微発現前)であっても、発病を抑制できます。
植物内外で安定した防除効果が期待できます。

使用方法散布有効成分シモキサニル・・・24.0%、ベンチアバリカルブイソプロピル・・・10.0%性状褐色水和性細粒農林水産省登録第(号)22397毒劇区分普通物内容量1袋(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31607364-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31607364
2023-10-15
用途: ぶどうのべと病予防と防除
農・林・水産業

来年の為に購入しましたのでまだ効果はわかりませんが、既に満足しています

対象商品 : 31607364
2022-09-25
用途: タマネギ栽培

ベト病に効く治療薬、ベト病の予防薬は数あれど発病後の治療薬は限られているその限られた治療薬の一つ

2が参考にしています
対象商品 : 31607364
2021-10-14
用途: ベト病防止
運輸・通信業

来年に向けての購入てます。迅速な発送でした。ありがとうございました

対象商品 : 31607364
2021-08-14
用途: たまねぎのベト病対策

たまねぎのベト病対策に購入しました。昨年ベト病にやられて苦労したので予防の意味で散布しました。散布のせいか今年は発生が少なかったのかはわかりませんが、大した被害がなくて良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 31607364
2020-10-22
用途: ベト病用に購入しました。
ヤマサファーム農・林・水産業

キュウリのベト病が気になりましたのでベト病用に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする